• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Krótki uchwyt wiertarski, kształt AD/B 0,3-10 mm

Nr art.: 303175 0,3-10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres mocowania (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Kształt: ADB
  • chłodzenie wewnętrzne: tak, przy maks. 50 bar
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1.
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 20

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres mocowania 0,3 mm - 10,2 mm
adapter BT 40
Norma na uchwyt JIS B6339; ISO 7388-2
Kształt ADB
chłodzenie wewnętrzne tak, przy maks. 50 bar
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1.
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 20 µm
wymiar A długości wysięgu 73 mm
⌀ zewn. D 38 mm
Klucze do mocowania zamienne nr 627425 SW 4
Rodzaj produktu Krótka oprawka wiertarska

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 303175 0,3-10
EAN / GTIN 4045197868794
Numer producenta 303175 0,3-10

Opis

Wykonanie:

Powtarzalność bicia ≤ 20 µm.
Powtarzalność bicia ≤ 20 µm.
Z chłodzeniem wewnętrznym do maks. 50 bar.
Maksymalnie smukła konstrukcja do najpopularniejszych ⌀ do 10,2 mm.

W dostawie:

kluczem mocującym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760308806, klucz mocujący AB nr 308820308835.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka