{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres mocowania | 2,5 mm - 16 mm | |
adapter | BT 40 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 12000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 50 µm | |
maksymalny moment obrotowy dokręcania Md maks. | ≤ 14 Nm | |
wymiar A długości wysięgu | 95 mm | |
⌀ zewn. D | 50 mm | |
Klucz zamienny do mocowania śrub Torx® nr 625220 | TX25 | |
Rodzaj produktu | Krótka oprawka wiertarska |
Numer artykułu | 303165 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197931856 | |
Numer producenta | 303165 2,5-16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krótkie uchwyty wiertarskie – HSK kształt A 2,5-16 mm
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
1 206,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 629,64 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | BT 40 | BT 50 |
Norma na uchwyt | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
wymiar A długości wysięgu | 95 mm | 106 mm |
⌀ zewn. D | 50 mm | 50 mm |
Kształt | A | A |
zakres mocowania | 2,5 mm - 16 mm | 2,5 mm - 16 mm |
Rodzaj produktu | Krótka oprawka wiertarska | Krótka oprawka wiertarska |