{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
dla ⌀ chwytu D1 | 25 mm | |
adapter | BT 40 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 76 mm | |
⌀ zewn. D | 45 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyt do wierteł |
Numer artykułu | 303128 25 | |
EAN / GTIN | 4062406105167 | |
Numer producenta | 303128 25 |