{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
adapter | BT 50 | |
norma | DIN 6383 | |
Norma na uchwyt | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 8 µm | |
wymiar A długości wysięgu | 65 mm | |
⌀ zewn. D | 40 mm | |
Rodzaj produktu | Adaptery do uchwytów |
Numer artykułu | 303097 3 | |
EAN / GTIN | 4062406109431 | |
Numer producenta | 303097 3 |