Oprawki do narzędzi z chwytem MK, z płetwą do wybijania, kształt AD, BT 50, MK wewn.: 4

Nr art.: 303087 4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

MK wewn. Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 6383
  • Norma na uchwyt: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Kształt: AD
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 15000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 8

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

adapter BT 50
norma DIN 6383
Norma na uchwyt JIS B6339; ISO 7388-2
Kształt AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 15000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 8 µm
wymiar A długości wysięgu 95 mm
⌀ zewn. D 48 mm
Rodzaj produktu Adaptery do uchwytów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 303087 4
EAN / GTIN 4062406109288
Numer producenta 303087 4

Opis

Wykonanie:

Szlifowane po stronach wewnętrznej i zewnętrznej.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem MK.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760308806.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Oprawki do narzędzi z chwytem MK, z płetwą do wybijania, kształt AD, BT 50, MK wewn.: 4

Oprawki do narzędzi z chwytem MK, z płetwą do wybijania, kształt AD, BT 50, MK wewn.: 4

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
301,03  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
387,89  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
715,57  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
231,47  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
220,62  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
283,27  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
adapter BT 50 SK 40 krótki SK 50 krótki BT 40 SK 40 krótki SK 50 krótki
Norma na uchwyt JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 7388-1 ISO 7388-1 JIS B6339; ISO 7388-2 ISO 7388-1 ISO 7388-1
wymiar A długości wysięgu 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm 95 mm
⌀ zewn. D 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm 48 mm
Kształt AD AD AD AD AD AD
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm ≤ 8 µm
Rodzaj produktu Adaptery do uchwytów Adaptery do uchwytów Adaptery do uchwytów Adaptery do uchwytów Adaptery do uchwytów Adaptery do uchwytów

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka