{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø trzpienia d1 | 27 mm | |
adapter | BT 50 A = 200 | |
norma | DIN 6357 | |
Norma na uchwyt | DIN 69882-3; JIS B6339; JIS B6339 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 8000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 6 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
Drgania | amortyzowane | |
wymiar A długości wysięgu | 200 mm | |
⌀ zewn. D | 58 mm | |
Długość trzpienia frezarskiego L4 | 21 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich |
Numer artykułu | 303054 27 | |
EAN / GTIN | 4045197821690 | |
Numer producenta | 303054 27 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Oprawki do głowic frezarskich z amortyzacją drgań 27 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 730,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
704,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
862,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 198,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 351,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | BT 50 A = 200 | HSK-A 63 krótkie | HSK-A 100 krótkie | BT 40 A = 200 | BT 50 A = 300 |
Norma na uchwyt | DIN 69882-3; JIS B6339; JIS B6339 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | DIN 69882-3; JIS B6339; JIS B6339 | DIN 69882-3; JIS B6339; JIS B6339 |
⌀ zewn. D | 58 mm | 60 mm | 60 mm | 58 mm | 58 mm |
ø trzpienia d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Kształt | A | A | A | A | A |
Długość trzpienia frezarskiego L4 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 8000 min-1 | G 6,3 przy 20000 min-1 | G 6,3 przy 20000 min-1 | G 6,3 przy 8000 min-1 | G 6,3 przy 8000 min-1 |