Oprawki do głowic frezarskich z otworami doprowadz. chłodziwo, kształt ADB 40 mm

Nr art.: 303020 40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø trzpienia d1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 6357
  • Norma na uchwyt: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Kształt: ADB
  • Otwór kanalika chłodzącego: niezamykane
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 15000 min-1

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ø trzpienia d1 40 mm
⌀ mocowania D1 40 mm
adapter BT 40 krótki
norma DIN 6357
Norma na uchwyt JIS B6339; ISO 7388-2
Kształt ADB
Otwór kanalika chłodzącego niezamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 15000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 5 µm
Strategia skrawania HPC
wymiar A długości wysięgu 50 mm
⌀ zewn. D 88 mm
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 40
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 40
Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 303020 40
EAN / GTIN 4250122614227
Numer producenta 406.11.40.50

Opis

Wykonanie:

Chwyt stożkowy, czop mocujący i pow. oporowa kołnierza - szlifowane.
Wszystkie trzpienie czernione.

W dostawie:

Śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760308802. Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.