{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø trzpienia d1 | 16 mm | |
⌀ mocowania D1 | 16 mm | |
adapter | BT 30 krótki | |
norma | DIN 6357 | |
Norma na uchwyt | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Kształt | A | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 18 000 obr./min | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 35 mm | |
⌀ zewn. D | 38 mm | |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 16 | |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 16 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty do głowic frezarskich |
Numer artykułu | 303007 16 | |
EAN / GTIN | 4062406101169 | |
Numer producenta | 303007 16 |