{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø trzpienia d1 | 16 mm | |
⌀ mocowania D1 | 16 mm | |
adapter | BT 40 A = 100 | |
norma | DIN 6358 | |
Norma na uchwyt | JIS B6339; JIS B6339 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | |
⌀ zewn. D | 32 mm | |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 16 | |
Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870 | 16 | |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 16 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty stożkowe do frezów |
Numer artykułu | 302917 16 | |
EAN / GTIN | 4062406229979 | |
Numer producenta | 302917 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych, kształt A 16 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
323,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
387,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
419,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 |
Norma na uchwyt | JIS B6339 ;JIS B6339 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;JIS B6339 |
wymiar A długości wysięgu | 100 | 100 | 100 |
⌀ zewn. D | 32 | 32 | 32 |
norma | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 16 | 16 | 16 |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |