{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø trzpienia d1 | 40 mm | |
adapter | BT 40 krótki | |
norma | DIN 6358 | |
Norma na uchwyt | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 60 mm | |
⌀ zewn. D | 70 mm | |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 40 | |
Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870 | 40 | |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 40 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty stożkowe do frezów |
Numer artykułu | 302900 40 | |
EAN / GTIN | 4250122614029 | |
Numer producenta | 406.10.40.60 |