{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
ø trzpienia d1 | 40 mm | |
⌀ mocowania D1 | 40 mm | |
adapter | BT 40 krótki | |
norma | DIN 6358 | |
Norma na uchwyt | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 70 mm | |
⌀ zewn. D | 70 mm | |
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 | 40 | |
Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870 | 40 | |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 40 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty stożkowe do frezów |
Numer artykułu | 302895 40 | |
EAN / GTIN | 4045197945020 | |
Numer producenta | 302895 40 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych kształt ADB 40 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
452,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
328,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | BT 40 krótki | BT 40 krótki |
Norma na uchwyt | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 |
ø trzpienia d1 | 40 mm | 40 mm |
Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870 | 40 | 40 |
Kształt | ADB | A |
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 | 40 | 40 |
Strategia skrawania | HPC | HPC |