{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 2-20 mm | |
adapter | BT 40 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Kształt | AD | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1. | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 38 mm | |
⌀ zewn. D | 40 mm | |
rozwartość klucza SW | 32 mm | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 302875 32 | |
EAN / GTIN | 4062406114510 | |
Numer producenta | 302875 32 |