{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 20 mm | |
adapter | BT 50 | |
Norma na uchwyt | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Kształt | AD | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 5 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 90 mm | |
⌀ zewnętrzna tulejek zaciskowych D | 52 mm | |
odpowiedni klucz hakowy nr 628400 | 52 / 55 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty stożkowe |
Numer artykułu | 302870 20 | |
EAN / GTIN | 4045197554611 | |
Numer producenta | 302870 20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oprawki 20 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 657,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 195,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | BT 50 | BT 40 |
wymiar A długości wysięgu | 90 | 90 |
Kształt | AD | AD |
odpowiedni klucz hakowy nr 628400 | 52 / 55 | 52 / 55 |
⌀ mocowania D1 | 20 | 20 |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 15000 min-1 | G 6,3 przy 15000 min-1 |
Strategia skrawania | HPC | HPC |