Oprawki 32 mm

Nr art.: 302865 32
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Kształt: AD
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 15000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 5
  • Strategia skrawania: HPC

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 32 mm
adapter BT 40
Norma na uchwyt JIS B6339; ISO 7388-2
Kształt AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 15000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 5 µm
Strategia skrawania HPC
wymiar A długości wysięgu 105 mm
⌀ zewnętrzna tulejek zaciskowych D 66 mm
odpowiedni klucz hakowy nr 628400 68 / 75
Rodzaj produktu Uchwyty stożkowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 302865 32
EAN / GTIN 4045197549082
Numer producenta 302865 32

Opis

Wykonanie:

  • Niewielkie tarcie dzięki łożyskom igiełkowym.
  • Chronione powłoką antykorozyjną.
  • Pyło- i wodoszczelne.
  • Bardzo duża siła mocowania zwiększa trwałość i poprawia jakość powierzchni.
  • Szeroki zakres mocowania przy użyciu tulejek zaciskowych.
  • siła mocująca do 1000 Nm.

Wykonanie - ilustracja:

Wewnętrzne wycięcia osiowe skutecznie zapobiegają ślizganiu się narzędzia.
Duża sztywność promieniowa dzięki powtarzalnemu mocowaniu na płaskiej powierzchni zapobiega odchylaniu i zapewnia wysoką dokładność obróbki oraz dużą trwałość
Rowki teowe zbierają olej i smar, co zapewnia niezawodne przenoszenie momentu obrotowego.
Bardzo płynny ruch nakrętki mocującej.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym

W dostawie:

Z nakrętką mocującą.

Wyp. dodatkowe:

Klucz hakowy nr 628400. Sworzeń dociągający nr 308760308795.
Tulejka zaciskowa nr 309566309570.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Oprawki  32 mm

Oprawki 32 mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 239,10  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 750,47  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Norma na uchwyt JIS B6339; ISO 7388-2 JIS B6339; ISO 7388-2
wymiar A długości wysięgu 105 mm 105 mm
Kształt AD AD
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 5 µm ≤ 5 µm
⌀ mocowania D1 32 mm 32 mm
Strategia skrawania HPC HPC
Rodzaj produktu Uchwyty stożkowe Uchwyty stożkowe

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka