{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 1-13 mm | |
adapter | BT 40 A = 70 | |
Norma na uchwyt | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1. | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
zakres mocowania | 1 mm - 13 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 70 mm | |
⌀ zewn. D | 38 mm | |
Nakrętki mocujące ER zamienne nr 309617 | 20 | |
Klucze mocujące ER nr 309748; nr 309749 | 20 | |
z otworem na Balluffchip | tak | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 302843 20 | |
EAN / GTIN | 4062406520137 | |
Numer producenta | 302843 20 |