Oprawka do tulejek zaciskowych ER, kształt AD 16

Nr art.: 302767 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Kształt: AD
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ mocowania D1 0,5-10 mm
    adapter BT 40 A = 100
    Norma na uchwyt JIS B6339; ISO 7388-2
    Kształt AD
    Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
    Strategia skrawania HSC
    zakres mocowania 0,5 mm - 10 mm
    wymiar A długości wysięgu 100 mm
    ⌀ zewn. D 28 mm
    Zamienne nakrętki mocujące ER 16
    Klucze mocujące ER, 16
    Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 302767 16
    EAN / GTIN 4062406230043
    Numer producenta 302767 16

    Opis

    Wykonanie:

    Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane.
    • Wszystkie chwyty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Klasa wyważenia G6,3 / 18 000 obr./min.
    • Wysokiej jakości precyzyjna nakrętka mocująca.

    Zastosowanie:

    Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w szczękach mocujących wg DIN 6499- kształt A i kształt B.

    W dostawie:

    Z nakrętką mocującą ER.

    Wyp. dodatkowe:

    Tulejki zaciskowe ER nr 308881309434, klucze mocujące ER nr 309680309745 lub nr 613300.
    Sworznie dociągające (AB) nr 308760308802, klucze mocujące AB nr 308820308835.

    Wskazówka:

    odpowiednie nakrętki mocujące nr 309580 lub 309610.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka