{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do tulejek zaciskowych ER | 40 | |
adapter | BT 40 krótki | |
Norma na uchwyt | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 20000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
zakres mocowania | 3 mm - 26 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 80 mm | |
⌀ zewn. D | 63 mm | |
Zamienne nakrętki mocujące ER | 40 | |
Klucze mocujące ER, | 40 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 302760 40 | |
EAN / GTIN | 4250122612308 | |
Numer producenta | 406.02.26.80 |