{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 1-13 mm | |
adapter | BT 40 krótki | |
Norma na uchwyt | JIS B6339; JIS B6339 | |
Kształt | AD | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 18 000 obr./min | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
zakres mocowania | 1 mm - 13 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 70 mm | |
⌀ zewn. D | 34 mm | |
Zamienne nakrętki mocujące ER | 20 | |
Klucze mocujące ER, | 20 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 302757 20 | |
EAN / GTIN | 4062406421946 |