{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do tulejek zaciskowych ER | 25 | |
adapter | BT 30 A = 100 | |
Norma na uchwyt | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Kształt | AD | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1. | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
zakres mocowania | 1 mm - 16 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | |
⌀ zewn. D | 42 mm | |
Zamienne nakrętki mocujące ER | 25 | |
Klucze mocujące ER, | 25 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 302752 25 | |
EAN / GTIN | 4067263002550 | |
Numer producenta | 302752 25 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Oprawki do tulejek zaciskowych ER, Kształt AD, BT 30 A = 100, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 25
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
395,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
497,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | BT 30 A = 100 | BT 40 A = 100 |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | 100 mm |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
zakres mocowania | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1. | G 2,5 przy 25000 min-1. |
Strategia skrawania | HSC | HPC |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową | Stożkowe uchwyty zaciskowe |