{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 1-13 mm | |
adapter | BT 30 A = 60 | |
Norma na uchwyt | JIS B6339; JIS B6339 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
zakres mocowania | 1 mm - 13 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 60 mm | |
⌀ zewn. D | 34 mm | |
Zamienne nakrętki mocujące ER | 20 | |
Klucze mocujące ER, | 20 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 302747 20 | |
EAN / GTIN | 4062406100995 | |
Numer producenta | 302747 20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oprawki do tulejek zaciskowych ER, kształt AD 20
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
307,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
476,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | BT 30 A = 60 | BT 50 krótki |
Norma na uchwyt | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
wymiar A długości wysięgu | 60 mm | 80 mm |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Strategia skrawania | HSC | HSC |
Zamienne nakrętki mocujące ER | 20 | 20 |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową | Uchwyt z tuleją zaciskową |