{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do tulejek zaciskowych ER | 20 | |
⌀ mocowania D1 | 1-13 mm | |
adapter | BT 30 A = 60 | |
Norma na uchwyt | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Kształt | AD | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
zakres mocowania | 1 mm - 13 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 60 mm | |
⌀ zewn. D | 34 mm | |
Zamienne nakrętki mocujące ER | 20 | |
Klucze mocujące ER, | 20 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 302745 20 | |
EAN / GTIN | 4045197944764 | |
Numer producenta | 302745 20 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Oprawki do tulejek zaciskowych ER kształt AD 20
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
354,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
539,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
347,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ zewn. D | 34 | 34 | 34 |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
zakres mocowania | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 |
Strategia skrawania | HSC | HSC | HSC |
Zamienne nakrętki mocujące ER | 20 | 20 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową | Uchwyt z tuleją zaciskową | Uchwyt z tuleją zaciskową |