Oprawki Weldon kształt ADB, BT 50 A = 160, ⌀ mocowania D1: 12mm

Nr art.: 302670 12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 6359
  • Norma na uchwyt: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Kształt: ADB
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 15000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 12 mm
adapter BT 50 A = 160
norma DIN 6359
Norma na uchwyt JIS B6339; ISO 7388-2
Kształt ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 15000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HPC
wymiar A długości wysięgu 160 mm
⌀ zewn. D 42 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900 12
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 302670 12
EAN / GTIN 4250122615767
Numer producenta 506.04.12.160

Opis

Wykonanie:

Wszystkie trzpienie czernione.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760308802, klucze mocujące AB nr 308820308835.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Oprawki Weldon kształt ADB, BT 50 A = 160, ⌀ mocowania D<sub>1</sub>: 12mm

Oprawki Weldon kształt ADB, BT 50 A = 160, ⌀ mocowania D1: 12mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
811,83  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
619,36  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
335,58  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
wymiar A długości wysięgu 160 mm 100 mm 100 mm
⌀ zewn. D 42 mm 42 mm 42 mm
Śruba mocująca zamienna nr 309900 12 12 12
Kształt ADB ADB AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 15000 min-1 G 2,5 przy 25000 min-1. G 6,3 przy 18 000 obr./min
Strategia skrawania HPC HPC HPC
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe Stożkowe uchwyty zaciskowe Stożkowe uchwyty zaciskowe

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka