{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 20 mm | |
adapter | BT 50 A = 100 | |
norma | DIN 6359 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Kształt | AD | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 18 000 obr./min | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | |
⌀ zewn. D | 52 mm | |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 20 | |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |
Numer artykułu | 302667 20 | |
EAN / GTIN | 4062406230432 | |
Numer producenta | 302667 20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oprawki kształt AD 20 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
338,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
224,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
311,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
338,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
224,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
377,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | BT 50 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
wymiar A długości wysięgu | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
⌀ zewn. D | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kształt | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 18 000 obr./min | G 6,3 przy 18000 obr./min | G 6,3 przy 18000 obr./min | G 6,3 przy 18 000 obr./min | G 6,3 przy 18 000 obr./min | G 2,5 przy 25000 min-1. |