{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 8 mm | |
adapter | BT 40 A = 100 | |
norma | DIN 6359 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Kształt | AD | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 18 000 obr./min | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | |
⌀ zewn. D | 28 mm | |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 8 | |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |
Numer artykułu | 302617 8 | |
EAN / GTIN | 4062406230333 | |
Numer producenta | 302617 8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Oprawki kształt AD, BT 40 A = 100, ⌀ mocowania D1: 8mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
243,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
480,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie
414,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Norma na uchwyt | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
⌀ zewn. D | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 8 | 8 | 8 |
Kształt | AD | ADB | AD |
norma | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |