{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 10 mm | |
adapter | BT 40 krótki | |
norma | DIN 6359 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Kształt | AD | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 6,3 przy 18 000 obr./min | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 63 mm | |
⌀ zewn. D | 35 mm | |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 10 | |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |
Numer artykułu | 302607 10 | |
EAN / GTIN | 4062406100742 | |
Numer producenta | 302607 10 |