{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 10 mm | |
adapter | BT 40 A = 100 | |
norma | DIN 6359 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | |
⌀ zewn. D | 35 mm | |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 10 | |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |
Numer artykułu | 302606 10 | |
EAN / GTIN | 4062406099886 | |
Numer producenta | 302606 10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Oprawki kształt ADB z kanalikami doprowadz. chłodziwo 10 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
456,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
222,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
374,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 40 A = 100 |
Norma na uchwyt | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
⌀ zewn. D | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 10 | 5 | 10 |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe | Stożkowe uchwyty zaciskowe | Stożkowe uchwyty zaciskowe |