{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 10 mm | |
adapter | BT 40 krótki | |
norma | DIN 6359 | |
Norma na uchwyt | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 63 mm | |
⌀ zewn. D | 35 mm | |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 10 | |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |
Numer artykułu | 302600 10 | |
EAN / GTIN | 4250122612773 | |
Numer producenta | 406.04.10.63 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Oprawki Weldon kształt ADB 10 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
225,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
382,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
617,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | BT 40 krótki | BT 40 krótki | BT 50 A = 100 |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 10 | 10 | 10 |
Kształt | ADB | ADB | ADB |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ mocowania D1 | 10 | 10 | 10 |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1. |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe | Stożkowe uchwyty zaciskowe | Stożkowe uchwyty zaciskowe |