• Szanowni Klienci, 31 grudnia br. biuro Hoffmann Group Perschmann jest czynne do godz. 13:00. Życzymy szczęśliwego Nowego Roku 2025!

Krótkie uchwyty wiertarskie – HSK kształt A, SK 40, zakres mocowania: 2,5-16mm

Nr art.: 302565 2,5-16
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres mocowania (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma na uchwyt: DIN 2080
  • Kształt: A
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 6,3 przy 15000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 50
  • maksymalny moment obrotowy dokręcania Md maks.: ≤ 14

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres mocowania 2,5 mm - 16 mm
adapter SK 40
Norma na uchwyt DIN 2080
Kształt A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 6,3 przy 15000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 50 µm
maksymalny moment obrotowy dokręcania Md maks. ≤ 14 Nm
wymiar A długości wysięgu 85 mm
klucz zamienny SW6
⌀ zewn. D 56 mm
Rodzaj produktu Krótka oprawka wiertarska

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 302565 2,5-16
EAN / GTIN 4045197931832
Numer producenta 302565 2,5-16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Prawo- i lewobieżne. gwint wewnętrzny do mocowania ręcznego

Zastosowanie:

Do mocowania we frezarkach wierteł, pogłębiaczy i rozwiertaków.

W dostawie:

Z kluczem mocującym do śrub z gniazdem Torx®, z uchwytem poprzecznym umożliwiającym optymalne przeniesienie siły.