Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych, SK 50 A = 55, ø trzpienia d1: 16mm

Nr art.: 302515 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ø trzpienia d1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 6358
  • Norma na uchwyt: DIN 2080
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 6

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 16 mm
adapter SK 50 A = 55
norma DIN 6358
Norma na uchwyt DIN 2080
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 6 µm
wymiar A długości wysięgu 55 mm
Długość całkowita L 199 mm
długość trzpienia frezarskiego L3 z pierścieniem zabierakowym 17 mm
Długość trzpienia frezarskiego L4 27 mm
gwint M M24
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861 16
Pierścień zabierakowy zamienny nr 309870 16
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 16
Rodzaj produktu Uchwyty stożkowe do frezów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 302515 16
EAN / GTIN 4062406111083
Numer producenta 302515 16

Opis

Wykonanie:

Gwint wewnętrzny do mocowania ręcznego.

Zastosowanie:

Z wpustem – do frezów z rowkiem podłużnym, np. wg DIN 841.
Z pierścieniem zabierakowym – do frezów z rowkiem poprzecznym, wg DIN 1880.

W dostawie:

Wpust, pierścień zabierakowy i śruba mocująca frezy.

Wyp. dodatkowe:

Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych, SK 50 A = 55, ø trzpienia d<sub>1</sub>: 16mm

Uniwersalne trzpienie do frezów nasadzanych, SK 50 A = 55, ø trzpienia d1: 16mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
356,31  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
259,58  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
adapter SK 50 A = 55 SK 40 A = 52
Norma na uchwyt DIN 2080 DIN 2080
długość trzpienia frezarskiego L3 z pierścieniem zabierakowym 17 mm 17 mm
Długość całkowita L 199 mm 162 mm
norma DIN 6358 DIN 6358
odpowiedni klucz specjalny nr 309840 16 16
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 6 µm ≤ 6 µm

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka