Oprawki do tulejek zaciskowych ER, 25

Nr art.: 302485 25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: DIN 2080
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 1-16 mm
adapter SK 40
Norma na uchwyt DIN 2080
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
zakres mocowania 1 mm - 16 mm
wymiar A długości wysięgu 50 mm
⌀ zewn. D 42 mm
gwint M M16
Zamienne nakrętki mocujące ER 25
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 302485 25
EAN / GTIN 4062406110604
Numer producenta 302485 25

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem cylindrycznym w tulejkach zaciskowych ER-/ESX wg normy DIN 15488-B.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki ER nr 308981-309040, zestawy ER nr 309024-309320, klucze do mocowania ER nr 309680 - 309740.