Uchwyty do tulejek zaciskowych, 4-32 mm

Nr art.: 302477 4-32
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres mocowania (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: DIN 2080
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ mocowania D1 4-32 mm
    adapter SK 50
    Norma na uchwyt DIN 2080
    Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
    wymiar A długości wysięgu 80 mm
    ⌀ zewn. D 72 mm
    Długość całkowita L 207 mm
    gwint M M24
    Nakrętki mocujące zamienne nr 309670 4 - 32
    odpowiedni klucz hakowy nr 628400 _68/75
    Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 302477 4-32
    EAN / GTIN 4062406110598
    Numer producenta 302477 4-32

    Opis

    Wykonanie:

    Łożyskowana nakrętka złączkowa.

    Zastosowanie:

    Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w tulejkach zaciskowych OZ wg ISO 10897.

    Wyp. dodatkowe:

    Tulejka zaciskowa OZ nr 309540309560, zestaw nr 309562 (Typ 462 E) do wielk. 2 − 25, klucz hakowy nr 628400.