{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 1-16 mm | |
adapter | SK 40 | |
Norma na uchwyt | DIN 2080 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
wymiar A długości wysięgu | 70 mm | |
⌀ zewn. D | 60 mm | |
Długość całkowita L | 163 mm | |
gwint M | M16 | |
Nakrętki mocujące zamienne nr 309670 | 2 - 25 | |
odpowiedni klucz hakowy nr 628400 | _58/62 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 302475 2-25 | |
EAN / GTIN | 4062406110581 | |
Numer producenta | 302475 2-25 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Uchwyty do tulejek zaciskowych OZ 2-25 mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
350,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
506,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | SK 40 | SK 40 A = 70 |
Norma na uchwyt | DIN 2080 | ISO 7388-1 |
wymiar A długości wysięgu | 70 | 70 |
⌀ zewn. D | 60 | 60 |
odpowiedni klucz hakowy nr 628400 | _58/62 | 58 / 62 |
⌀ mocowania D1 | 1-16 | 2-25 |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową | Uchwyt z tuleją zaciskową |