{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
do tulejek zaciskowych ER | 32 | |
adapter | SK 40 | |
Norma na uchwyt | DIN 2080 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
zakres mocowania | 2 mm - 20 mm | |
wymiar A długości wysięgu | 50 mm | |
⌀ zewn. D | 50 mm | |
gwint M | M16 | |
Zamienne nakrętki mocujące ER | 32 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 302465 32 | |
EAN / GTIN | 4250122600107 | |
Numer producenta | 401.02.20.50 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Oprawki tulejek ER 32
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
310,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 160,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
277,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
adapter | SK 40 | PSC 63 A = 100 | SK 40 |
Norma na uchwyt | DIN 2080 | ISO 26623-1 | DIN 2080 |
wymiar A długości wysięgu | 50 | 100 | 60 |
⌀ zewn. D | 50 | 52 | 50 |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
zakres mocowania | 2 ;20 | 2 ;20 | 2 ;20 |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową | Uchwyt z tuleją zaciskową | Uchwyt z tuleją zaciskową |