{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres mocowania | 4 mm - 32 mm | |
⌀ mocowania D1 | 4-32 mm | |
adapter | SK 50 | |
Norma na uchwyt | DIN 2080 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
wymiar A długości wysięgu | 73 mm | |
⌀ zewn. D | 72 mm | |
Długość całkowita L | 200 mm | |
gwint M | M24 | |
Nakrętki mocujące zamienne nr 309670 | 4 - 32 | |
odpowiedni klucz hakowy nr 628400 | _68/75 | |
Rodzaj produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową |
Numer artykułu | 302462 4-32 | |
EAN / GTIN | 4250122600060 | |
Numer producenta | 501.01.32.73 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kleštinové upínací trny OZ 4-32 mm
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie
3 073,00 CZK
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
2 718,00 CZK
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Upnutí | SK 50 | SK 50 |
Norma pro upínání | DIN 2080 | DIN 2080 |
Délka vyložení rozměr A | 73 | 80 |
Vnější ⌀ D | 72 | 72 |
Celková délka L | 200 | 207 |
Závit M | M24 | M24 |
Druh produktu | Uchwyt z tuleją zaciskową | Kleštinový upínač |