{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 6 mm | |
adapter | SK 50 | |
norma | DIN 6359 | |
Norma na uchwyt | DIN 2080 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
wymiar A długości wysięgu | 63 mm | |
⌀ zewn. D | 25 mm | |
Długość całkowita L | 190 mm | |
gwint M | M24 | |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 6 | |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |
Numer artykułu | 302440 6 | |
EAN / GTIN | 4250122600336 | |
Numer producenta | 501.04.06.63 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oprawki Weldon 6 mm
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
339,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie
304,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Norma na uchwyt | DIN 2080 | DIN 2080 |
wymiar A długości wysięgu | 63 | 63 |
Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 6 | 6 |
Długość całkowita L | 190 | 190 |
norma | DIN 6359 | DIN 6359 |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 | ≤ 3 |
Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe | Stożkowe uchwyty zaciskowe |