{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ otworu D1 | 12 mm | |
ø chwytu d | 25 mm | |
Długość całkowita L | 300 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar | |
Drgania | amortyzowane | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Rodzaj produktu | przedłużka |
Numer artykułu | 302417 25/12 | |
Numer producenta | 302417 25/12 |