Przedłużka do oprawek termokurczliwych 4,5° bez śruby do regulacji długości 32/20 mm

Nr art.: 302416 32/20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ otworu D1 20 mm
ø chwytu d 32 mm
Długość całkowita L 300 mm
⌀ D2 27 mm
Rodzaj produktu przedłużka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 302416 32/20
EAN / GTIN 4045197436184
Numer producenta 302416 32/20

Opis

Wykonanie:

Przewiercone w celu wewnętrznego doprowadzania chłodziwa (IKZ).
bez śruby do regulacji długości, długa.

Zastosowanie:

Do zastosowania w oprawkach termokurczliwych, hydraulicznych uchwytach rozprężnych i tulejach zaciskowych ER.

Wskazówka:

Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa 8000 min-1.