Przedłużki do oprawek termokurczliwych 3°, z amortyzacją drgań 20/12 mm

Nr art.: 302415 20/12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • chłodzenie wewnętrzne: tak, przy maks. 80 bar
  • Drgania: amortyzowane

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ otworu D1 12 mm
ø chwytu d 20 mm
Długość całkowita L 210 mm
chłodzenie wewnętrzne tak, przy maks. 80 bar
Drgania amortyzowane
⌀ D2 18 mm
Rodzaj produktu przedłużka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 302415 20/12
EAN / GTIN 4045197701398
Numer producenta 302415 20/12

Opis

Wykonanie:

Przewiercony w celu wewnętrznego doprowadzania chłodziwa (IKZ) o ciśnieniu maks. 80 barów. Śruba do regulacji długości. Rdzeń z HM, umieszczony w przedłużce, tłumi występujące drgania i tym samym zmniejsza wibracje.Dopuszczalne prędkość obrotowa 8.000 min-1.

Zaleta:

  • zapobieganie drganiom układu mocowania
  • lepsza jakość obrabianej powierzchni
  • zwiększenie trwałości narzędzi.