Przedłużka do uchwytów termoskurczowych 4,5° bez śruby do regulacji długości 12/4 mm

Nr art.: 302413 12/4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ otworu D1 4 mm
    ø chwytu d 12 mm
    Długość całkowita L 210 mm
    ⌀ D2 8 mm
    Rodzaj produktu przedłużka

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 302413 12/4
    EAN / GTIN 4062406544751
    Numer producenta 302413 12/4

    Opis

    Wykonanie:

    Przewiercone w celu wewnętrznego doprowadzania chłodziwa (IKZ).
    Bez śruby do regulacji długości, średnia.

    Zastosowanie:

    Do zastosowania w oprawkach termokurczliwych, hydraulicznych uchwytach rozprężnych i tulejach zaciskowych ER.

    Wskazówka:

    Maksymalna dopuszczalna prędkość obrotowa 8000 min-1.