Trzpień kontrolny ISO 7388-1 300 mm

Nr art.: 302397 300
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3

Szczegóły produktu

Dane techniczne

adapter SK 50
Norma na uchwyt ISO 7388-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
⌀ zewn. D 50 mm
Rodzaj produktu Trzpień kontrolny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 302397 300
EAN / GTIN 4062406105143
Numer producenta 302397 300

Opis

Zastosowanie:

Do odbioru obrabiarek wg zalecenia ISO R230.

W dostawie:

Pudełko drewniane i protokół kontroli.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.