Przedłużka TRIBOS-MINI SVL walcowe, ⌀ mocowania D1: 1mm

Nr art.: 302383 1
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1.
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

chłodzenie wewnętrzne tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1.
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HSC
⌀ mocowania D1 1 mm
⌀ zewn. D 11 mm
⌀ D2 9 mm
⌀ chwytu Ds 12 mm
długość L 100 mm
L1 24 mm
L2 22,5 mm
Rodzaj produktu Przedłużka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 302383 1
Kopiuj
EAN / GTIN 2050002076853
Kopiuj
Manufacturer SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Wykonanie:

Dzięki przedłużkom TRIBOS SVL można stosować standardowe narzędzia skrawające zamiast drogich narzędzi specjalnych. Przedłużki o dokładności ruchu obrotowego wynoszącej < 0,003 mm i smukłym konturze kolidującym można łączyć z rozmaitymi uchwytami zaciskowymi. Przedłużki TRIBOS SVL sprawdziły się już podczas prac w przemyśle medycznym, zegarmistrzowskim i jubilerskim, a także w branży motoryzacyjnej i elektronicznej.

Zaleta:

  • Zoptymalizowany kontur kolidujący – idealne do wykonywania otworów w miejscach głęboko osadzonych, np. przy produkcji przyrządów.
  • Regulacja długości osiowej – regulacja długości w zakresie dokładności 0,01 mm, zakres regulacji 10 mm.
  • Dla najmniejszych średnic od 0,3 mm – ekonomiczne przy najbardziej filigranowej obróbce bez użycia narzędzi specjalnych.
  • Uniwersalne zastosowanie – odpowiednie hydraulicznych uchwytów zaciskowych i tulejek zaciskowych ER.
  • Możliwość mocowania wszystkich rodzajów chwytów dostępnych na rynku (HA, HB, HE).
  • Doskonałe tłumienie drgań – eliminacja mikrowyszczerbień, najwyższa jakość powierzchni obrabianych przedmiotów, ochrona wrzeciona maszyny, zwiększenie trwałości narzędzia a tym samym obniżenie kosztów.
  • Możliwe wysokie prędkości obrotowe – do 52 000 obr./min.

Funkcja:

Przyrządy mocujące TRIBOS SVP zmieniają wieloboczną średnicę mocowania przedłużki na kołową, umożliwiając łatwe zakładanie chwytu narzędzia. Po zwolnieniu nacisku średnica mocowania maleje i powraca do kształtu wielobocznego, mocując założony chwyt narzędzia w niezawodny i zapewniający powtarzalność sposób.

Wyp. dodatkowe:

Przyrząd montażowy TRIBOS-Mini nr 302384, przyrząd montażowy TRIBOS-Mini SVP nr 302386.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka