{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 3 mm | |
adapter | SK 40 A = 130 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1. | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 130 mm | |
⌀ D2 | 12 mm | |
⌀ zewn. D | 17 mm | |
z otworem na Balluffchip | tak | |
Otwór kanalika chłodzącego | tak | |
Rodzaj produktu | Oprawki hydrauliczne |
Numer artykułu | 302364 3 | |
EAN / GTIN | 4067263014317 | |
Numer producenta | 302364 3 |