Oprawki termokurczliwe Ze szczelinami kanalików chłodziwa, SK 40 krótki, ⌀ mocowania D1: 4mm

Nr art.: 302362 4
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
64 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: ADB
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1.
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC; HPC

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 4 mm
adapter SK 40 krótki
Norma na uchwyt ISO 7388-1
Kształt ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1.
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HSC; HPC
wymiar A długości wysięgu 80 mm
⌀ D2 12 mm
⌀ zewn. D 17 mm
z otworem na Balluffchip tak
Otwór kanalika chłodzącego tak
Rodzaj produktu Oprawki hydrauliczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 302362 4
EAN / GTIN 4067263778394
Numer producenta 302362 4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Stal żaroodporna.
  • Z 4 szczelinami kanalików chłodziwa w otworze mocującym.
  • Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
  • Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.

Zaleta:

Lepsze chłodzenie bezpośrednio na chwycie narzędzia. Ułatwia luzowanie narzędzi o małych średnicach.

Zastosowanie:

Do mocowania frezów i wierteł z chwytem walcowym w tolerancji h6. Do przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600308800, klucze mocujące AB nr 308820308835.