{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 8 mm | |
adapter | SK 50 A = 200 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 200 mm | |
⌀ zewn. D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe |
Numer artykułu | 302355 8 | |
EAN / GTIN | 4045197288790 | |
Numer producenta | 302355 8 |