{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 12 mm | |
adapter | SK 40 A = 120 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
Otwór kanalika chłodzącego | niezamykane | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 120 mm | |
⌀ zewn. D | 35,9 mm | |
⌀ D2 | 20 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe |
Numer artykułu | 302326 12 | |
EAN / GTIN | 4045197721228 | |
Numer producenta | 302326 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Oprawki termokurczliwe smukłe, z kanalikami doprow. chłodziwo, SK 40 A = 120, ⌀ mocowania D1: 12mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 055,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
683,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D2 | 20 mm | 26 mm |
adapter | SK 40 A = 120 | SK 40 b. krótki |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Kształt | ADB | ADB |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | G 2,5 przy 25000 min-1 |
Strategia skrawania | HSC; HPC | HSC; HPC |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe | Oprawki termokurczliwe |