Oprawki termokurczliwe 18 mm

Nr art.: 302310 18
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: ADB
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3
  • Strategia skrawania: HSC; HPC

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 18 mm
adapter SK 50 A = 160
Norma na uchwyt ISO 7388-1
Kształt ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HSC; HPC
wymiar A długości wysięgu 160 mm
⌀ zewn. D 41 mm
⌀ D2 33 mm
Rodzaj produktu Oprawki termokurczliwe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 302310 18
EAN / GTIN 4045197288745
Numer producenta 302310 18

Opis

Wykonanie:

  • Stal żaroodporna.
  • Rozm. 3–5 do HM, od rozm. 6 do HSS i HM.
  • Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6. Do termoskurcz. przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308600308800, klucz do mocowania AB nr 308820308835; przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410302419. Przyrządy termoskurczowe, akcesoria nr 354210354450, zestaw śrub wyważających nr 309906 180.