{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 20 mm | |
adapter | SK 50 krótki | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
Otwór kanalika chłodzącego | zamykane | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HSC | |
Zabezpieczenie narzędzia przed wysunięciem | Safe-Lock h6 | |
wymiar A długości wysięgu | 80 mm | |
⌀ zewn. D | 54,5 mm | |
⌀ D2 | 44,7 mm | |
maksymalna głębokość mocowania LE | 52 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe |
Numer artykułu | 302307 20 | |
EAN / GTIN | 4034221062772 | |
Numer producenta | 50.440.20.37 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Oprawki termokurczliwe Power Shrink Chuck z Safe-Lock 20 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 150,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
683,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wymiar A długości wysięgu | 80 mm | 65 mm |
⌀ zewn. D | 54,5 mm | 43 mm |
Otwór kanalika chłodzącego | zamykane | zamykane |
Dokładność ruchu obrotowego | 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ mocowania D1 | 20 mm | 20 mm |
Strategia skrawania | HSC; HSC | HSC; HPC |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe | Oprawki termokurczliwe |