{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 25 mm | |
adapter | SK 50 krótki | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
Otwór kanalika chłodzącego | zamykane | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 100 mm | |
⌀ zewn. D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe |
Numer artykułu | 302292 25 | |
EAN / GTIN | 4045197288561 | |
Numer producenta | 302292 25 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Oprawki termokurczliwe z kanalikami doprowadz. chłodziwo 25 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 081,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
603,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
766,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
910,76 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 | 44 | 44 |
adapter | SK 50 krótki | SK 40 krótki | SK 40 krótki | SK 50 krótki |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Kształt | ADB | ADB | ADB | ADB |
⌀ mocowania D1 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Strategia skrawania | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe | Oprawki termokurczliwe | Oprawki termokurczliwe | Oprawki termokurczliwe |