Oprawki termokurczliwe z kanalikami doprowadz. chłodziwo, SK 40 A = 160, ⌀ mocowania D1: 8mm

Nr art.: 302259 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Norma na uchwyt: ISO 7388-1
  • Kształt: ADB
  • Otwór kanalika chłodzącego: zamykane
  • Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min-1.
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ mocowania D1 8 mm
adapter SK 40 A = 160
Norma na uchwyt ISO 7388-1
Kształt ADB
Otwór kanalika chłodzącego zamykane
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej G 2,5 przy 25000 min-1.
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Strategia skrawania HSC; HPC
wymiar A długości wysięgu 160 mm
⌀ zewn. D 27 mm
⌀ D2 21 mm
Rodzaj produktu Oprawki termokurczliwe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 302259 8
EAN / GTIN 4062406241988
Numer producenta 302259 8

Opis

Wykonanie:

  • Stal żaroodporna.
  • Rozm. 3–5 do HM, od rozm. 6 do HSS i HM.
  • Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
  • Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.

Z otworami kanału chłodzącego i zamykanymi gwintami.
Otwory kanału chłodzącego przy średnicy mocowania D1: 3, 4 i 5 mm nie są zamykane.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.
Do termoskurczowych przyrządów indukcyjnych, kontaktowych
i na gorące powietrze.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308600308800, klucz do mocowania AB nr 308820308835; przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410302419. Przyrządy termoskurczowe, akcesoria nr 354210354450, zestaw śrub wyważających nr 309906 180.