{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 8 mm | |
adapter | SK 30 krótki | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1. | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC; HPC | |
wymiar A długości wysięgu | 80 mm | |
⌀ zewn. D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Rodzaj produktu | Oprawki termokurczliwe |
Numer artykułu | 302225 8 | |
EAN / GTIN | 2050001838957 | |
Numer producenta | 302225 8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Oprawki termokurczliwe, SK 30 krótki, ⌀ mocowania D1: 8mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
753,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
906,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D2 | 21 mm | 21 mm |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ zewn. D | 27 mm | 27 mm |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ mocowania D1 | 8 mm | 8 mm |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1. | G 2,5 przy 25000 min-1 |
Strategia skrawania | HSC; HPC | HSC; HPC |